未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー( ラックタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49499905
品番
SCR-400
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
適合
(ボルト)W3/8、M10
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
425
寸法L2(mm)
400
許容静荷重(N[kgf])
20(2)、片側98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください