未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49500273
品番
ACH-STL-Y
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
色
白
寸法L(mm)
125
寸法D(Φmm)
80
寸法d(Φmm)
6
取付穴径(Φmm)
上穴5.2、下穴6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください