ケーブルクリップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 種類粘着テープ付 注文コード49501043 品番KC-1T
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る

クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。
スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。

種類粘着テープ付 適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1〜3本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49501025
2020-11-14
用途:
ケーブル配線
株式会社ほいで 様 (運輸・通信業)

VVFケーブル以外に、木造牛舎での屋外用LANケーブル配線、USB電源ケーブル配線に重宝しています。
1.25mm2×2芯のソフトVCTケーブル(直径10mm程度が)収まるクリップもラインアップに追加していただけるとうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする