未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49502084
品番
SSKT-D15TC
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
適合
SVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×2C、5.5
SQ
×3C、8
SQ
×2C、38
SQ
×1C、CVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×
2C
3C
、5.5
SQ
×3C、8
SQ
×
2C
3C
、38
SQ
×1C
適合径(Φmm)
14〜15.5
外径D(Φmm)
15
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
37
寸法P(mm)
18
材質
ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください