※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 49502093 品番 SSKT-D9TC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。

適合SVケーブル:5.5SQ×1C、8SQ×1C 、CVケーブル:5.5SQ×1C、8SQ×1C 適合径(Φmm)8〜9.5 外径D(Φmm)9 寸法B(mm)15 寸法L(mm)31 寸法P(mm)15 材質ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする