※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49502172
品番
DC-16
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
適合
VE管/16mm、厚鋼電線管/16mm、薄鋼電線管/-
寸法H(mm)
38
寸法D(Φmm)
21〜22
寸法B(mm)
28
板厚(mm)
1.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください