未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の インサート
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49504683
品番
NDB-3R
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。
ボルト径
W3/8
色
赤
適合
デッキプレート厚(0.8〜2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15〜Φ16mm)
埋設深さ(mm)
30
引抜強度KN(kgf)
14.0(1430)
仕様
試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm
2
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください