カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49504692 品番NDB-3W
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。

ボルト径W3/8 適合デッキプレート厚(0.8〜2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15〜Φ16mm) 埋設深さ(mm)30 引抜強度KN(kgf)14.0(1430) 仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする