※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
端末ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49505006
品番
MTV-63
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色
黒
寸法D(Φmm)
64
寸法h1(mm)
55
寸法h2(mm)
28
適合管径
薄鋼63
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
50以下
注意
※サイズにより形状、仕様が若干異なります。
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください