未来工業
小判スライドボックス(センター磁石付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100個)
種類
1ヶ用
注文コード
49505015
品番
SBG
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
種類
1ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください