※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラモール付属品 エンド( フランジ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
クリーム
寸法B(mm)
26.8
注文コード
49511227
品番
MLEW-0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・寸法B
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
開口穴が大きい場合に使用します。
色
クリーム
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
26.8
寸法b(mm)
14.8
適合開口径(mm)
26迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください