※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラモール付属品 エンド( フランジ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49511412 品番 MLEW-2B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

開口穴が大きい場合に使用します。

寸法L(mm)58 寸法H(mm)11.7 規格2号 寸法B(mm)39.2 寸法b(mm)23.2 適合開口径(mm)39迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49511507
2024-04-02
用途:
穴埋めのエンドとして使用。
PCWORKS 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

天井や壁などの通線時に穴を隠すように使っています。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする