未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ジャンボモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
寸法B(mm)
19.5
注文コード
49513616
品番
ML-12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
色・寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
蓋の装着が簡単にできます。
基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
色
グレー
寸法H(mm)
17.5
全長(m)
2
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
19.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください