※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ジャンボモール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49513625
品番
ML-12J
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
蓋の装着が簡単にできます。
基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
色
ベージュ
寸法H(mm)
17.5
全長(m)
2
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
19.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください