曜日別特売
MLD-12M ジャンボモール付属品 未来工業 49513722

ジャンボモール付属品

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ミルキーホワイト寸法B(mm)22.7注文コード49513722品番MLD-12M
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
(モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)

ミルキーホワイト寸法L(mm)60寸法H(mm)19規格ml-12用寸法B(mm)22.7寸法R(mm)15
注意
※曲がりが急ですからケーブルは適当な曲がりがとれるものをご使用ください。
(内線規程では、ケーブル径の6倍Rを基準にしています。)
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49513835
2021-03-07
用途: 自宅外壁の電源延長コードの仮止め

自宅外壁の電源コンセントからガレージに設置したセンサーライトまでの延長コードの仮止めに使用しました。外壁にステープルなどで固定することはできないので、モールを外壁用強力両面テープで貼り付けました。ぶらぶらしていたコードがきれいに収まり外観がすっきりしました。ジャンボモールはこのようなときに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする