未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 曲ガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514745
品番
OPM-5K
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
85.5
寸法H(mm)
13.6
規格
OP5型
寸法B(mm)
60
寸法l(mm)
7
寸法R(mm)
31.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください