※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 曲ガリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514754
品番
OPM-7K
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
102.5
寸法H(mm)
15.2
規格
OP7型
寸法B(mm)
75
寸法l(mm)
9
寸法R(mm)
39
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください