未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 立上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514867
品番
OPU-5K
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
13.6
規格
OP5型
寸法B(mm)
60
寸法R(mm)
20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください