※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 クロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514903
品番
OPX-12K
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
25.7
規格
OP12型
寸法B(mm)
125
寸法l(mm)
15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください