※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 クロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514912
品番
OPX-4K
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
12.7
規格
OP4型
寸法B(mm)
50.4
寸法l(mm)
7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください