未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールジョイントS (ワゴンモール⇔プラモール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49515235
品番
OPML-5SK
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
色
ブラック
適合
ワゴンモール:OP5型⇔プラモールEモール:1,2,3号
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法B(mm)
60
寸法b(mm)
30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください