OP5W-2LB ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業 49515673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール( ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ライトブラウン全長(m)2寸法B(mm)54注文コード49515673品番OP5W-2LB
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。

ライトブラウン全長(m)2適合Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-4条)、VVF(2.0×2C-2条・2.8×2C-2条・3C-1条)、VCTF(2.0×2C-2条・3C-1条)寸法H(mm)12規格OP5W型寸法B(mm)54寸法b(mm)27寸法h(mm)8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする