隅角ワゴンモール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1 寸法B(mm)42 注文コード49516644 品番OP5-EG
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は全長・寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。

全長(m)1 適合センター:Φ8の通信線・ケーブル-2条、VVF(1.6×2C-2条・2.6×2C-1条・3C-1条)、VCTF(1.25×3C-2条・2.0 ×2C-2条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条),サイド:Φ4以下の通信線・ケーブル 寸法H(mm)12 規格OP5型 寸法B(mm)42 寸法b1(mm)19 寸法b2(mm)4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。
付属品を使用した場合の適合は多少異なります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする