※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 注文コード49516958 品番50CTL
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。
カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。
粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。

仕様25(m巻) 幅(mm)50 厚さ(mm)2
注意
※高温になる場所や水に濡れ易い場所への使用、保管は避けてください。
接着面をキレイにしてください。ほこり、水、油等がついていると十分に接着しません。
カーペットの素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。
接着後はシッカリ圧着してください。
ワゴンモールよりカーペットを剥がした場合は、糊が残ったり粘着が低下します。
接着時の気温が低い場合は、カーぺットテープ(粘着剤)を手等で温めてから貼り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする