※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用サドルベース
VE両サドル台座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522926
品番
SSTD-SS
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合
VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13)
色
ベージュ
寸法L(mm)
51
寸法L1(mm)
35
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
25
台の高さ(mm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください