未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用サドルベース
VE台付サドル用スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522935
品番
SVESH-16M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
呼び
16
色
ミルキーホワイト
仕様
適合VE台付サドル:SVE-16□
台の高さ(mm)
25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください