SUP-3520P ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業 49534957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプールボックス (水切り防水)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)350×350×200
350×350×200
100×100×75
100×100×100
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
200×200×150
200×200×200
250×250×100
250×250×150
250×250×200
250×250×250
300×300×100
300×300×150
300×300×200
300×300×250
300×300×300
350×350×300
350×350×350
400×400×200
400×400×300
400×400×400
500×500×200
500×500×300
500×500×400
500×500×500
600×600×300
600×600×400
600×600×500
600×600×600
内容量1個注文コード49534957品番SUP-3520P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質ステンレス製寸法(縦×横×深さ)(mm)350×350×200付属品アース端子付板厚(mm)1.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49534817
2018-04-19
用途: 住居の屋外プルボックス
製造業

住居屋外用に購入、一般的に使われるプラスチック製に比べ遙に高耐久。安価且つ品質も良く非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする