WB-1AK ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業 49538423

ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
有効深さ(mm)90
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)256×160×130
内容量1個注文コード49538423品番WB-1AK
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)256×160×130仕様木板ベース付ブラック質量(g)660有効深さ(mm)90バンド通し穴有(側面)取付スペース3P 30AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

素人なので、使うものくらいは、本職の方と同じものをと。本職の方が使っていたので間違いはないかと思います。

対象商品 : 49538457
2023-11-25
用途: 埃避け
建設業・工事業

防塵の対策でタイムレコーダーを入れておくのに使いました。結構イケます。

対象商品 : 49538423
2022-11-09
用途: 我が家のケーブルテレビの屋外機器設置のカバーとして使用
その他業種

安い。これから電気屋さんかケーブルテレビの
工事なので結果はそれから。

対象商品 : 49538423
2023-07-25
用途: 屋外壁の電源に

黒色はホームセンターにないのでこちらで購入しました。良くできた商品だと思います。

対象商品 : 49538423
2021-07-29
用途: 屋外のタイマーボックスとして使用
株式会社 冨美不動産業

照明タイマーの設置ボックスとして利用しました。
施工も簡単で、どなたでもご利用いただけるかと思います。

対象商品 : 49538432
2021-03-24
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

規格品のため問題ありません。黒色で壁面が濃色系のところにぴったりです。屋根がついているので、日照で内部の過熱するのを少し緩和できるかと期待しています。

1が参考にしています
2020-10-08
用途: 電源設置
その他業種

外部の電源ボックスとして使用しました。丁度いいサイズで色も黒でかっこいいです。後は経年でどれくらい色褪せするか様子見です。

対象商品 : 49538432
2019-12-03
用途: 看板の裏配線
建設業・工事業

今までも、このメーカーのを使ってましたが、
黒色のものが有るのを、知らなかったので、
いつも、黒く塗装してました、非常に
便利です、出来たら艶消しならと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする