WB-4ALOM ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉 未来工業 49538572

ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
有効深さ(mm)148
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)496×335×181
内容量1個注文コード49538572品番WB-4ALOM
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)496×335×181仕様木板ベース付ミルキーホワイト質量(g)2600有効深さ(mm)148バンド通し穴取付スペース3P150AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 動力盤
新康プレス工業所製造業

とても使いやすいが、場合により底板を鉄製があっても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする