未来工業
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
屋根無・タテ型
タテ型
屋根付・ヨコ型
屋根付・タテ型
屋根無・ヨコ型
屋根無・タテ型
有効深さ(mm)
100
82
106
140
90
100
120
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
274×195×130
208×95×106
280×332×150
335×384×195
256×160×130
295×196×150
377×235×180
430×265×195
280×332×133
315×384×167
236×160×120
274×195×130
350×235×150
410×265×167
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539403
品番
WB-2AOR
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
274×195×130
仕様
危険シール付
色
赤
種類
屋根無・タテ型
有効深さ(mm)
100
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×1
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
200×120×15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください