未来工業
情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
回転ロック式
鍵付
回転ロック式
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539507
品番
WBJ-2LM
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質
PC-ABS製
付属品
8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色
ミルキーホワイト
質量(g)
830
種類
回転ロック式
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください