※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
側面ノックアウト
無
有
無
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49539525
品番
WBR-12NM
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質
PC-ABS製
付属品
8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1100
種類
回転ロック式
側面ノックアウト
無
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください