情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49539647 品番 CWBJ-4030W
参考基準価格(税別)¥9,330 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)

付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) 仕様樹脂製基台付 質量(g)1580 適合ノックアウト穴径背面:Φ27×16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49539647
2022-11-28
用途:
無線LAN・ルータ収納ボックスとして
その他業種

現代は、家庭毎に最低1台は無線LANのアクセスポイント、ルータがあり、設置場所に困っていると相談があり、アルミフレームにて土台つくり本製品設置し、ユーザ様から大変喜ばれたものだ。全てモノタロウにて調達できることから、次のユーザ宅においても推奨し、設置したいと考えている、素晴らしい商品だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする