未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
Dクリップ (ワンタッチハンガー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49556535
品番
SVC-3DB
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合
MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ
1.5m以下
使用温度(℃)
60迄
適合ボルト径
W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください