※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト本体
モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49556815
品番
MD-60M
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
色
ミルキーホワイト
付属品
ストッパー付
寸法H(mm)
50
規格
60型
寸法B(mm)
60
寸法b(mm)
45
寸法h(mm)
44.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください