※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 ダクト入ズミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557208
品番
MDI-50M
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
付属品
タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
34
規格
50型
寸法B(mm)
47.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください