※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 連結カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49558723 品番 PDC-510J
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型)
蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

ベージュ 寸法L(mm)104.4 寸法H(mm)11.5 規格510型 寸法B(mm)40 材質プラスチック製
注意
※プラスチックダクトの蓋と蓋の間隔を14〜17mm開け、伸縮調節用の間隔を設けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする