曜日別特売
PDC-55 プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業 49558748

プラスチックダクト用 連結カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
規格55型
内容量1個注文コード49558748品番PDC-55
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型)
蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

グレー寸法L(mm)53寸法H(mm)11.5規格55型寸法B(mm)30材質プラスチック製
注意
※プラスチックダクトの蓋と蓋の間隔を14~17mm開け、伸縮調節用の間隔を設けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする