未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49558845
品番
PDH-1010J
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
プラスチックダクト本体の継手です。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
色
ベージュ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
77.5
規格
1010型
寸法B(mm)
91
材質
プラスチック製
注意
※プラスチックダクトの本体と本体の間隔を4〜7mm開け、伸縮調節用の間隔を設け設置してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください