画像準備中

プラスチックダクト用 継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49558915 品番 PDH-510W
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

プラスチックダクト本体の継手です。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

カベ白 寸法L(mm)100 寸法H(mm)34.5 規格510型 寸法B(mm)94 材質プラスチック製
注意
※プラスチックダクトの本体と本体の間隔を4〜7mm開け、伸縮調節用の間隔を設け設置してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする