未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49559326
品番
PDMS-715J
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
寸法H(mm)
75
規格
715型
寸法L1(mm)
300
寸法B(mm)
150
材質
プラスチック製
寸法l(mm)
30
寸法L2(mm)
300
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください