※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49559554
品番
PDDS-1010
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
グレー
寸法H(mm)
100
寸法L1(mm)
250
寸法B(mm)
100
寸法l(mm)
30
材質
プラスチック製
寸法L2(mm)
250
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください