※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 補強金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49561925
品番
PDK-55
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。
種類
55型
寸法L(mm)
36.5
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
-
材質
電着塗装(色:黒)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください