SG-1 ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業 49563562

ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード49563562 品番SG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ビスサイズ:Φ3.5〜Φ4.1mm、長さ:10〜20mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49563562 SG-1 86880062 SG-1 SG H・L・C形鋼用 未来工業 SG H・L・C形鋼用 未来工業 1箱(10個) 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49563587
2019-06-30
用途:
工場高天井への蛍光灯取付時

H鋼への蛍光灯取付時に使用してます。高所での作業になりますから、締め込み作業は楽にしたいですよね!その点は12mmの板ラチェットで行けますので作業性は抜群です!

1人が参考にしています
対象商品:
49563562
2017-04-18
用途:
自火報感知器の取り付け
建設業・工事業

小さくて軽いので、作業効率があがります。感知器を固定するときも、相手が樹脂なのでビスが止めやすい。

対象商品:
49563578
2018-01-24
用途:
自火報、感知器取付
有限会社アクティブシステム 様 (建設業・工事業)

C,H,Lどれにでも取り付け可能。とても便利に使用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする