曜日別特売
SG-1B ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業 49563578

ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード49563578品番SG-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49563578SG-1B86880071SG-1BSG-1B SG H・L・C形鋼用 未来工業 86880071SG H・L・C形鋼用未来工業1箱(10個)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49563587
2019-06-30
用途: 工場高天井への蛍光灯取付時

H鋼への蛍光灯取付時に使用してます。高所での作業になりますから、締め込み作業は楽にしたいですよね!その点は12mmの板ラチェットで行けますので作業性は抜群です!

1が参考にしています
対象商品 : 49563562
2017-04-18
用途: 自火報感知器の取り付け
建設業・工事業

小さくて軽いので、作業効率があがります。感知器を固定するときも、相手が樹脂なのでビスが止めやすい。

対象商品 : 49563578
2018-01-24
用途: 自火報、感知器取付
有限会社アクティブシステム建設業・工事業

C,H,Lどれにでも取り付け可能。とても便利に使用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする