ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49563797 品番 SGM-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

リフター付照明器具の取り付けに使用します。

寸法W(mm)400 寸法P(mm)350〜370 付属品ボルト・ナット付 仕様適合H形鋼幅(B)75〜400mm
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49563788
2022-04-11
用途:
照明の金物
杜建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

迅速に配達して頂きました。物はしっかりしていて安定感がありました。

対象商品:
49563788
2021-09-22
用途:
蛍光灯の取付
株式会社藤田組 様

H鋼への蛍光灯取付の為に購入しました。ボルトナットも付属していてスムーズに取付できました。優れた商品だと思います。

対象商品:
49563788
2018-07-06
用途:
照明器具取付用
マサミ電建工業有限会社 様

H鋼に簡単取り付けができて楽で施工がしやすい器具も簡単に取り付けれれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする