ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49563842 品番 SGKM-1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。

寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3〜16mm迄 適合ビスサイズ:Φ3.5〜Φ4.1mm、長さ:10〜20mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49563842
2023-01-31
用途:
照明取付
製造業

発注から商品到着までとても迅速で、安心でした。特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする