※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合適合鋼材幅(A)H・L形鋼(鋼材厚3〜16mm迄) 注文コード49563867 品番SGKM-5
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
吊り具は、回転・角度調整ができます。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。

適合適合鋼材幅(A)H・L形鋼(鋼材厚3〜16mm迄) 適合ボルト径W3/8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする