※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト径W3/8 注文コード49564113 品番SGB-10-3
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合ボルト径など6種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
角度調整ができます。

寸法W(mm)140 適合ボルト径W3/8 適合鋼材幅(mm)60〜105
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49564122
2018-07-07
用途:
鋼製の物置を新築し、内部に中二階を作る際に型鋼に床荷重を持たせるために使いました。
農・林・水産業

中二階自体の寸法は安定していませんでしたが当該金具はXYZ方向の位置調整が容易ですので簡単に取り付けができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする