曜日別特売
SGB-15-3 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合ボルト径W3/8注文コード49564138品番SGB-15-3
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
角度調整ができます。

寸法W(mm)190適合ボルト径W3/8適合鋼材幅(mm)90~155
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49564122
2018-07-07
用途: 鋼製の物置を新築し、内部に中二階を作る際に型鋼に床荷重を持たせるために使いました。
農・林・水産業

中二階自体の寸法は安定していませんでしたが当該金具はXYZ方向の位置調整が容易ですので簡単に取り付けができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする